誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.4 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NO●検出範囲:3 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:50mm●応答周波数:1300 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃ 注文コード61868539 品番BES003Z
参考基準価格(税別)¥8,330 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NO●検出範囲:3 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:50mm●応答周波数:1300 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7354-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする