BALLUFF
BALLUFFの 検出・センサ
BALLUFFの センサ
BALLUFFの 近接センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4ミリ●接続方式:ケーブル●シリーズ:BES●長さ:53mm●幅:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃
注文コード
61868575
品番
BES03PT
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4ミリ●接続方式:ケーブル●シリーズ:BES●長さ:53mm●幅:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番
65-7356-95