BALLUFF
BALLUFFの 検出・センサ
BALLUFFの センサ
BALLUFFの 近接センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:50mm●幅:8mm●実装タイプ:非水洗式●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃
注文コード
61868600
品番
BES0017
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:50mm●幅:8mm●実装タイプ:非水洗式●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番
65-7356-06