オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 検出・センサ
オムロンヘルスケアの センサ
オムロンヘルスケアの 近接センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61868785
品番
E2E-X4MC18 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,840
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm●接続方式:配線済み
アズワン品番
65-7354-48
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61868785
E2E-X4MC18 2M
14963089
E2E-X4MC18 2M
スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ
omron(オムロン)
1個
¥
7,498
税込
¥
8,248
注文コードが変更になりました。