誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:5 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:55mm●幅:18mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-40℃ 注文コード61868794 品番BES007C
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:5 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:55mm●幅:18mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7354-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする