誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ 注文コード61868837 品番E2E-X4MB28-M5
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ アズワン品番65-7357-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする