誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:42mm 注文コード61868898 品番E2B-S08KN04-WP-B1 5M
参考基準価格(税別)¥5,860 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Omron E2B シリーズの円筒形近接センサは、標準的な産業環境での使用において信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。また、明るい円形の 360 ° 可視インジケータを備え、動作ステータスを Visual ですばやく認識できます。ボディ長が短いものと長いものの 4 種類のサイズが
Omron E2B シリーズの円筒形近接センサは、標準的な産業環境での使用において信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。また、明るい円形の 360 ° 可視インジケータを備え、動作ステータスを Visual ですばやく認識できます。ボディ長が短いものと長いものの 4 種類のサイズがあります。動作温度: -25 → 70 ℃ E2B センサは IP67 の防水性を備えています。

仕様●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:42mm アズワン品番65-7273-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする