PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 検出・センサ
PEPPERL+FUCHSの センサ
PEPPERL+FUCHSの 近接センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.05 mm ねじの呼び M18 Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61868916
品番
NBB5-18GM50-A2-V1
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1950 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-7269-05