BALLUFF
BALLUFFの 検出・センサ
BALLUFFの センサ
BALLUFFの 近接センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.8 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61868925
品番
BES054Z
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 ミリ●接続方式:M8コネクター●シリーズ:BES●長さ:60mm●応答周波数:1200 Hz●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番
65-7354-86