誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61868950 品番E2E-X5MB1TL12-M1
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:M12コネクタ アズワン品番65-7354-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする