誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61868959 品番E2A-M12KN05-WP-B1-TP 5M
参考基準価格(税別)¥8,070 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Omron E2A シリーズは、円筒形近接センサで、非常に長い寿命を実現するように設計及びテストされています。この近接センサは、特殊な製造プロセスにより継続的に高品質の製品を提供します。ステンレススチールと黄銅製のハウジングが付属しています。主な用途には、検出、計装、セキュリティ、産業などがあります。感知距離の長い安全な取り付けを実現しま
Omron E2A シリーズは、円筒形近接センサで、非常に長い寿命を実現するように設計及びテストされています。この近接センサは、特殊な製造プロセスにより継続的に高品質の製品を提供します。ステンレススチールと黄銅製のハウジングが付属しています。主な用途には、検出、計装、セキュリティ、産業などがあります。感知距離の長い安全な取り付けを実現します E2A シリーズは、IP67 及び IP69K に準拠し、湿潤環境で最高の保護を実現しています。

仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:56mm アズワン品番65-7273-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする