オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 検出・センサ
オムロンヘルスケアの センサ
オムロンヘルスケアの 近接センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:コネクタM12●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:56mm
注文コード
61868977
品番
E2B-M18KS05-M1-B2
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:コネクタM12●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:56mm
アズワン品番
65-7279-05