誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61869029 品番E2E-X7D2-M1G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Omron E2E シリーズは、耐油性円筒形近接センサ(自動車)で、特に自動車の組み立てライン向けに設計及びテストされています。世界クラスの性能 / 品質と幅広いバリエーションにより、お客様の要件に合わせて最適なモデルを選択できます。優れた耐環境性が実現されています。標準ケーブルは耐油性 PVC です。感知面で使用された強力な素材をオイル切断用に
Omron E2E シリーズは、耐油性円筒形近接センサ(自動車)で、特に自動車の組み立てライン向けに設計及びテストされています。世界クラスの性能 / 品質と幅広いバリエーションにより、お客様の要件に合わせて最適なモデルを選択できます。優れた耐環境性が実現されています。標準ケーブルは耐油性 PVC です。感知面で使用された強力な素材をオイル切断用に使用。一般的に、鉄金属などの物体の検出に使用されます(非鉄金属で感度が低下)。動作温度範囲: -25 → 70 ℃。

仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:2ワイヤ●検出範囲:7 mm●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:53mm アズワン品番65-7274-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする