誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm Flush

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61869187 品番BES01N5
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:30mm●応答周波数:2500 Hz●奥行き:10.5mm●実装タイプ:洗浄●材質:PBT●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7354-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする