BALLUFF
BALLUFFの 検出・センサ
BALLUFFの センサ
BALLUFFの 近接センサ
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M20 Non-Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61869196
品番
BES0204
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M20●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 ミリ●接続方式:ネジ端子●電源電圧:10 →55 VDC●長さ:120mm●応答周波数:100 Hz●奥行き:40mm●実装タイプ:非水洗式●材質:PBT●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番
65-7356-84