葉っとりくん ちりとり

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61870368 品番 HB-1
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

小石除去
落ち葉、海岸清掃、庭園清掃など小石が抜け落ちます。
軽くて使いやすい。

仕様●網目20×20mm●サイズ:本体網部/W410×D364×H160、ちりとりハンドル/幅240×全高630●材質:本体/ポリプロピレン製(SUS304インサート金具)、ハンドル/アルミ製●重量:865g アズワン品番65-5707-79 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
庭のキンモクセイの落ち葉掃除に

春先から庭のキンモクセイの落ち葉が多くて
今迄は妻が屈んで一生懸命手で拾い集めてくれておりましたが
もうとてもしんどくて時間もかかり大変な作業です。
なにか良いものはないかと探してこのちりとりを見つけました。
ほうきでサッサとこのちりとりに履き入れて砂や小石を振るい落せば
今迄の苦労がウソのように簡単で楽に短時間で綺麗に掃除できました!!
女性でも軽いので良いです。
これなら妻も喜んでくれそうです。
もっとはやく買ってあげればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする