エイコス
エイコスの 掃除用具
エイコスの モップ
エイコスの フラットモップ
葉っとりくん みの
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61870395
品番
MB-1
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
小石除去
農業、落ち葉、海岸清掃、庭園清掃など小石が抜け落ちます。
軽くて使いやすい。
仕様
●網目20×20mm●サイズ:本体網部/W410×D364×H160●材質:本体/ポリプロピレン製(SUS304インサート金具)、ハンドル/アルミ製●重量:725g
アズワン品番
65-5707-82
繰り返し・詰め替え
対応