葉っとりくん みの

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61870420 品番 MI-2
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

小石除去
農業、落ち葉、海岸清掃、庭園清掃など小石が抜け落ちます。
軽くて使いやすい。

仕様●網目13×13mm●サイズ:本体網部/W410×D364×H160●材質:本体/ポリプロピレン製(SUS304インサート金具)、ハンドル/アルミ製●重量:750g アズワン品番65-5707-83 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする