緑 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様●フレキシブル / 硬質:硬質●方位:ストレート●寸法:50.7 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:緑 注文コード61871759 品番RHD-1100-2000-F9PZG67PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥143,000
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●フレキシブル / 硬質:硬質●方位:ストレート●寸法:50.7 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:緑 アズワン品番65-7230-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする