棕櫚ブラシ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61873719 品番#80117
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

たたみなどデリケートな場所のお掃除や、ペット用品のお手入れにもお使いいただけます。素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。写真と商品の色が異なる場合がありますのでご了承ください。

仕様●サイズ(約):L14×持ち手Φ3.5cm●重量(約):40g●材質:ブラシ/棕櫚 、留め金具/ステンレス●生産国:中国●PP袋入り アズワン品番65-4333-10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする