棕櫚ほうき

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61873728 品番 #80084
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

たたみなどデリケートな場所のお掃除や、ペット用品のお手入れにもお使いいただけます。
素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。
写真と商品の色が異なる場合がありますのでご了承ください。
お部屋やキッチンまわりに。

仕様●サイズ(約):全長/80cm、柄の長さ/60cm●重量(約):140g●材質:ほうき/棕櫚 、柄/竹●生産国:中国●PP袋入り アズワン品番65-4332-95 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする