ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 受動部品
ROHMの 光エレクトロニクス製品
レーザダイオード 3ピン 赤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ピーク波長:650nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤
注文コード
61874480
品番
RLD65NZX1-00A
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ピーク波長:650nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤
アズワン品番
65-7247-69