レーザダイオード 3ピン 赤外線

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ピーク波長:780nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線 注文コード61874550 品番RLD78MZA6-00A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,340
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ピーク波長:780nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線 アズワン品番65-7247-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする