伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの レジ袋
レジ袋薄手 バイオマス由来10% 乳白 200枚×10袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10袋×200枚)
注文コード
61874787
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
植物由来のポリエチレンを10%配合したレジ袋。
仕様
●カラー:乳白●サイズ:380×180×110mm 厚さ:0.010mm●材質:ポリエチレン(HDPE)(バイオマスポリエチレン配合)●持ち手の長さ:110mm●バイオマス認証●吊るし穴あり、エンボス加工なし
アズワン品番
65-3966-23