曜日別特売
SG51.XXTGATPVL レベルトランスミッタ プローブタイプ Vega 61875128

レベルトランスミッタ プローブタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61875128品番SG51.XXTGATPVL
参考基準価格(税別)¥81,200販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

Vega 振動レベルスイッチVega 液体用のユニバーサル振動レベルスイッチは、PNP トランジスタ出力を備えています。これは取り付け位置に依存せず、ミリメートル精度で信頼性の高い制限レベルを検出します。これは、承認された過充填保護、ドライランニング保護、船舶やパイプラインのポンプ保護などで、空の検出器又は完全な検出器として使用できます。最高
Vega 振動レベルスイッチVega 液体用のユニバーサル振動レベルスイッチは、PNP トランジスタ出力を備えています。これは取り付け位置に依存せず、ミリメートル精度で信頼性の高い制限レベルを検出します。これは、承認された過充填保護、ドライランニング保護、船舶やパイプラインのポンプ保護などで、空の検出器又は完全な検出器として使用できます。最高の信頼性と安全性を備えたソリューションです。 注: これは、VEGASWING 71AVibrating 液体 / 固体レベルプローブスリングの製造元の紹介です これらのプローブはすべてメンテナンスフリーで、外部 LED スイッチステータス表示を備えています特長と利点供給電圧範囲は 10 → 55 V dc です ねじ用のプロセス継手は、G A、G1 A、NPT 又は 1 NPT です。衛生継手は、3 クランプ 1 インチ、3 クランプ 1 インチ、ボルト式 DN 25 PN 40、ボルト式 DN 40 PN 40、SMS です 製品に依存しないスイッチングポイントにより、正確で信頼性の高い機能を実現しています 最小限の時間とコストで、メディアなしで簡単にセットアップできます 優れた耐薬品性 316L ステンレススチール製ハウジングとスイッチポイントは 104 mm です 高再現性スイッチング 製品密度、導電性、誘電定数、粘度の影響を受けない(最大 10、000 mPa ) プロセス継手 / 材質:ねじ G1 PN64、DIN3852 - A/316L 最大消費電力: 0.5 W 電子:トランジスタ PNP 9.6 V dc → 35 V dc 電気接続 / 保護 スイッチングポイント:拡張スイッチングポイント付き 動作温度範囲: -40 → 150 ℃用途ステンレススチール製ハウジングの小型レベルスイッチタイプです ビルジおよび漏洩モニタリングのポイントレベル検出 ロータトランスミッションのオイルタンクポイントレベル検出認定IP67 定格(バルブプラグ終端) IP65 等級(バルブプラグ) CE認証。

仕様●検出タイプ:チューニングフォーク●実装タイプ:横型●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+150℃●電流 Max:20 mA●最大圧力:64バール●シリーズ:VEGASWING 51アズワン品番65-7325-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする