ロータリエンコーダ 1000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61875530 品番E6F-CWZ5G 1000P/R 2M
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Omron E6F-CWZ5G 1000P/R 2M は、直径 60 mm のインクリメンタル回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12 → 24 V dc です。出力形式は無料です。防水・耐油構造( IP65f ) 誤配線のリスクを軽減する出力短絡保護回路 コンプリメンタリ出力モデルは延長ケーブルと併用できます
Omron E6F-CWZ5G 1000P/R 2M は、直径 60 mm のインクリメンタル回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12 → 24 V dc です。出力形式は無料です。防水・耐油構造( IP65f ) 誤配線のリスクを軽減する出力短絡保護回路 コンプリメンタリ出力モデルは延長ケーブルと併用できます。

仕様●パルス/回転:1000●最大回転数:5000rpm●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dc アズワン品番65-7272-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする