ロータリエンコーダ 1024

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61875539 品番E6C3-AG5B 1024P/R 2M
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Omron E6C3-AG5B 1024P/R 2M は、絶対回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12-24 V dc、グレーのコード出力で、ケーブル長 2 m の配線済みコネクタそれらには、高い抵抗を確保するための金属スリットプレートがあります 衝撃に シールベアリングにより、IP65f の液だれ防止、耐油性の構造が実現されています
Omron E6C3-AG5B 1024P/R 2M は、絶対回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12-24 V dc、グレーのコード出力で、ケーブル長 2 m の配線済みコネクタそれらには、高い抵抗を確保するための金属スリットプレートがあります 衝撃に シールベアリングにより、IP65f の液だれ防止、耐油性の構造が実現されています。

仕様●パルス/回転:1024●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:グレー●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dc アズワン品番65-7274-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする