曜日別特売
3821BC ローボリュームソリッドプレート384ウェル 平底 バーコード付き 非滅菌 フタなし コーニング 61875977

ローボリュームソリッドプレート384ウェル 平底 バーコード付き 非滅菌 フタなし

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-3961-84
内容量1ケース(5パック×10個)注文コード61875977品番3821BC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥69,940販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

プレートの全4方面にバーコードがついています。
シークエンス番号の繰り返しではありません。
高品質の印刷と解像度です。
一般的に用いられる研究用試薬に対して耐性を示します。
温度耐性の範囲は-80℃から52℃までです。
ウェルボトムからプレートボトムまでの距離が2.8mmです。
384ウェルの蛍光ホモジニアスアッセイの最小化に適しています。
黒ソリッド平底の丸いウェルのデザインです。モレキュラーデバイス社のFLIPRで評価をしています。ウェルの外側は、FLIPRで適当な観察のために整列しています。無処理(あるいは中結合)ポリスチレン表面は疎水性のために受動的なインタラクションを通して生体分子を結びつけます。主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適していて結合能はおよそ100から200ng IgG/cm2です。

仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェルローボリューム●プレート外観:ローボリューム●プレート色:黒●ウェルボトム:フラット●ウェル容量:50μL●推奨ワーキングボリューム:5-40μL●滅菌:なし●フタ付き:なしアズワン品番65-3961-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする