ロックねじ 8GK9910 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード61890178 品番8GK9910-0KK26
参考基準価格(税別)¥7,710 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

Siemens Alpha DIN 速断ロックねじは、プラスチック製セクションカバー( RAL7035 )に使用されます。20 ユニット 重量: 1.4 g
Siemens Alpha DIN 速断ロックねじは、プラスチック製セクションカバー( RAL7035 )に使用されます。20 ユニット 重量: 1.4 g。

仕様●シリーズ:8GK9910●アクセサリタイプ:ロックねじ●色:シルバー●併用可能製品:RAL7035 アズワン品番65-7344-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする