ワイヤレス充電コイル トランスミッタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●インダクタンス:24 μ H 、700 nH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:6 A, 13 A●最大直流抵抗:30 mO, 90 mO●自己共振周波数:7 MHz, 63 MHz 注文コード61890494 品番760308101312
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Wurth Elektronik WE-WPCC ワイヤレス電力転送トランスミッタ Coil は、清潔な場所で使用される携帯型機器を備えており、コネクタにより、医療施設、(産業用)クリーンルーム、鉱業など、汚染のリスクが発生m の大きいデバイスQi規格準拠 リッツ線を使用 - 市販製品の中で最高のQ値 最大15 Wまで対応可能(規格外では最大300 W) 高透磁率シールド 繊細な部
Wurth Elektronik WE-WPCC ワイヤレス電力転送トランスミッタ Coil は、清潔な場所で使用される携帯型機器を備えており、コネクタにより、医療施設、(産業用)クリーンルーム、鉱業など、汚染のリスクが発生m の大きいデバイスQi規格準拠 リッツ線を使用 - 市販製品の中で最高のQ値 最大15 Wまで対応可能(規格外では最大300 W) 高透磁率シールド 繊細な部品又はバッテリへの付着を防止するために充電流動をキャンセル 高い信頼性。

仕様●インダクタンス:24 μ H 、700 nH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:6 A, 13 A●最大直流抵抗:30 mO, 90 mO●自己共振周波数:7 MHz, 63 MHz アズワン品番65-7112-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする