WIKA
圧力スイッチ 正圧
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:正圧●最小圧力:6バール●最大圧力の読み:30バール●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:ガス、液面●IP保護等級:IP30
注文コード
61897248
品番
14269086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:正圧●最小圧力:6バール●最大圧力の読み:30バール●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:ガス、液面●IP保護等級:IP30
アズワン品番
65-7324-01