曜日別特売
9083545 圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA 61898264

圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:0.16バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:接着剤、汚染物質、結晶化、粒子状物質、ペースト状物質、粘性●アナログ出力:4→ 20 mA●電流 Max:20 mA●電源電圧:10→ 30 V dc●材質:ステンレススチール●IP保護等級:IP65注文コード61898264品番9083545
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定。

仕様●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:0.16バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:接着剤、汚染物質、結晶化、粒子状物質、ペースト状物質、粘性●アナログ出力:4→ 20 mA●電流 Max:20 mA●電源電圧:10→ 30 V dc●材質:ステンレススチール●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7314-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする