XMLR025G1P25 圧力センサ 差動 TELEMECANIQUE SENSORS 61898368

圧力センサ 差動

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:2バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:= 1 %●出力タイプ:アナログ + ディスクリート●メディアは、測定:空気、淡水、油圧オイル、冷却液●プロセス接続:G1/4●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65、IP67注文コード61898368品番XMLR025G1P25
参考基準価格(税別)¥77,800販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:2バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:= 1 %●出力タイプ:アナログ + ディスクリート●メディアは、測定:空気、淡水、油圧オイル、冷却液●プロセス接続:G1/4●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65、IP67アズワン品番65-7332-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする