SCX100DN 圧力センサ 差動 ハネウェル 61898499

圧力センサ 差動

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61898499品番SCX100DN
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Sensym SCXシリーズ
高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 0 → 70℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部校正 / 温度補償センサ ゼロ校正、スパン校正済み 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け
Sensym SCXシリーズ。高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 0 → 70℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部校正 / 温度補償センサ ゼロ校正、スパン校正済み 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け。

仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●許容差:±0.1 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:空圧流体●アナログ出力:99 → 101 mV●応答時間:100 ms●電源電圧:20 V dc●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7285-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする