曜日別特売
164PC01D37 圧力センサ 差動 ハネウェル 61898508

圧力センサ 差動

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61898508品番164PC01D37
参考基準価格(税別)¥236,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

超低差圧タイプ
これらの超低圧差動センサは、印加された圧力に比例した出力電圧を提供します。定格単一の正電源電圧から動作します。信号調整により、直接使用可能な出力と温度補償により、指定された温度範囲で予測可能な性能が得られます。Honeywell 圧力センサは、完全な信号調節また、ポートの反対側に基板端子も備えています。 低圧センサは、HVAC
超低差圧タイプ。これらの超低圧差動センサは、印加された圧力に比例した出力電圧を提供します。定格単一の正電源電圧から動作します。信号調整により、直接使用可能な出力と温度補償により、指定された温度範囲で予測可能な性能が得られます。Honeywell 圧力センサは、完全な信号調節また、ポートの反対側に基板端子も備えています。 低圧センサは、HVAC (暖房 / 換気 / 空調)、医療機器、コンピュータ周辺機器、空圧機器など、多くのシナリオで使用できます。特長と利点: 低圧測定 ポートの反対側に基板端子がある 完全な信号処理 応答時間: 1 ms

仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0WG(インチ)●最大圧力の読み:10WG(インチ)●精度:+/-2 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:5.9 → 6.1 V●応答時間:1 ms●電源電圧:8 V dc●ハウジング材質:プラスチック●最大使用温度:+85℃アズワン品番65-7306-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする