曜日別特売
MIPAG1XX050BSAAX 圧力センサ 密閉型ゲージ ハネウェル 61899165

圧力センサ 密閉型ゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード61899165品番MIPAG1XX050BSAAX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,740

Honeywell MIP シリーズメディア絶縁圧力トランスデューサです。コンパクトなステンレススチール製で、浸食性液体や水を含む幅広い媒体に使用できます。このセンサは、丈夫なステンレススチール製です。動作温度: 40 → 125 ℃ 長期安定性 放射イミュニティ CE、RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在) 誤配線防止
Honeywell MIP シリーズメディア絶縁圧力トランスデューサです。コンパクトなステンレススチール製で、浸食性液体や水を含む幅広い媒体に使用できます。このセンサは、丈夫なステンレススチール製です。動作温度: 40 → 125 ℃ 長期安定性 放射イミュニティ CE、RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在) 誤配線防止。

仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最小圧力:12バール●最大圧力の読み:50バール●許容差:±0.15 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:液面●プロセス接続:G1/4●電源電圧:5 V dc●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7347-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする