曜日別特売
SS94A1 位置センサ IC はんだタグ ハネウェル 61899278

位置センサ IC はんだタグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61899278品番SS94A1
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

LOHET IC
周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置
3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125℃
LOHET IC。周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置。3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125℃。

仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:6.6 → 12.6 V dc●ターミナルタイプ:はんだタグ●スイッチング電流:1 mA●長さ:7.6mm●幅:15.2mm●深さ:1.8mm●寸法:7.6 x 15.2 x 1.8 mm●最大使用温度:+125℃アズワン品番65-7307-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする