液晶モノクロディスプレイ 透過型 英数字 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ディスプレイタイプ:英数字●文字列数:4●文字高さ:4mm●背景色:白●ディスプレイモード:透過型 注文コード61899768 品番MC42004A6W-BNMLW-V2
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Midas チップオンボード LCD ディスプレイは、白地に白色で、英語 / 日本語のフォントセットを備えています。このディスプレイは ST7066U コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃
Midas チップオンボード 4 x 20 文字 LCD ディスプレイは、白地に白色で、英語 / 日本語のフォントセットを備えています。このディスプレイは ST7066U コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃。

仕様●ディスプレイタイプ:英数字●文字列数:4●文字高さ:4mm●背景色:白●ディスプレイモード:透過型 アズワン品番65-7251-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする