液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック 白 128 x 64 4.48mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61899786 品番MCCOG128064B12W-FPTLW
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Midas チップオングラス 128 x 64 解像度グラフィック LCD ディスプレイは、白地に黒の外観を備えています。このディスプレイは、ST7565P コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃
Midas チップオングラス 128 x 64 解像度グラフィック LCD ディスプレイは、白地に黒の外観を備えています。このディスプレイは、ST7565P コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃。

仕様●ディスプレイタイプ:グラフィック●解像度:128 x 64●視野領域幅:50.6mm●インターフェースタイプ:パラレル●背景色:白●ディスプレイモード:半透過型●動作温度 Max:+70℃ アズワン品番65-7250-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする