液晶モノクロディスプレイ 反射型 グラフィック 黄緑 128 x 64

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61899795 品番MCCOG128064B12W-SPR
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Midas チップオングラス 128 x 64 解像度グラフィックディスプレイは、黄色 / 緑色の黒色表示になっています。このディスプレイは、ST7565P コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃
Midas チップオングラス 128 x 64 解像度グラフィックディスプレイは、黄色 / 緑色の黒色表示になっています。このディスプレイは、ST7565P コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃。

仕様●ディスプレイタイプ:グラフィック●解像度:128 x 64●背景色:黄緑●ディスプレイモード:反射型 アズワン品番65-7249-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする