円錐形分液ロート 肉厚タイプ PTFEコック 2121シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●容量:1000mL●上栓:TS29/32●PTFEコック:24 アズワン品番65-6844-39 注文コード61900039 品番2121-06-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥56,099
販売価格(税別)
50,999
この商品は仕様・アズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

VIDTEC(R)の円錐形分液ロートは、JIS規格寸法より一まわり大きめの規格に致しました。容量までの溶液のシェイクが可能な為、大変ご好評頂いています。
※上部の栓は普通摺合せと透明摺合せがあります。用途によりお選びください。

仕様●容量:1000mL●上栓:TS29/32●PTFEコック:24 アズワン品番65-6844-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする