円錐形分液ロート 肉厚タイプ 茶 PTFEコック 2124シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●容量:100mL●上栓:TS19/22●PTFEコック:16 アズワン品番65-6844-56 注文コード61900066 品番2124-02-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様・アズワン品番7種類から選べます 他の種類を見る

※上部の栓は普通摺合せと透明摺合せがあります。用途によりお選びください。

仕様●容量:100mL●上栓:TS19/22●PTFEコック:16 アズワン品番65-6844-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする