円錐形分液ロート 肉厚タイプ 茶 PTFEコック 2124シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●容量:1000mL●上栓:TS29/32●PTFEコック:24 アズワン品番65-6844-64 注文コード61900127 品番2124-06-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥75,700 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は仕様・アズワン品番7種類から選べます 他の種類を見る

※上部の栓は普通摺合せと透明摺合せがあります。用途によりお選びください。

仕様●容量:1000mL●上栓:TS29/32●PTFEコック:24 アズワン品番65-6844-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする