温度スイッチ TNSシリーズ TNS-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61901107 品番TNS-C134L1
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

電源不要の機械式サーモスタット
本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。
本体上部の調整ねじで入切温度差の調整が可能です。また、温度の調整も可能です。
本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。

仕様●入切温度差(℃):最小:上限3、下限4.5/最大:15●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:17、回路入:20●チャージ方式:G 寸法(mm)(感温筒)Φ6×80 質量(kg)0.34 種類TNS形 使用温度範囲(℃)-20〜70 最高温度(℃)(感温部)70 温度調整範囲(℃)0〜35 取付方向感温筒:制限なし 使用条件(温度)TS>TB サイズ(mm)W80×D50×H63.1 アズワン品番65-6681-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする