FWS-C1030ARL1 温度スイッチ(遠隔空気感温形)FWSシリーズ FWS-Cシリーズ 鷺宮製作所 61901116

温度スイッチ(遠隔空気感温形)FWSシリーズ FWS-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:W51.5×D43.5×H114mm●本体質量:0.52kg●キャピラリー長:1m●調整範囲:最低-30℃、最高30℃●本体使用温度範囲:-20~70℃注文コード61901116品番FWS-C1030ARL1
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

電源不要の機械式サーモスタット
高感度形サーモスタットで空気の温度を検知可能です。
感温部はΦ37×58mmのコイル形状なっており、感温部には取付用台座がついています。
本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。
誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。

仕様●サイズ:W51.5×D43.5×H114mm●本体質量:0.52kg●キャピラリー長:1m●調整範囲:最低-30℃、最高30℃●本体使用温度範囲:-20~70℃アズワン品番65-6681-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする