温度スイッチ(遠隔空気感温形)FWSシリーズ FWS-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:W51.5×D43.5×H114mm●本体質量:0.52kg●キャピラリー長:1m●調整範囲:最低-5℃、最高60℃●本体使用温度範囲:-20〜70℃ 注文コード61901125 品番FWS-C1060ARL1
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

電源不要の機械式サーモスタット
高感度形サーモスタットで空気の温度を検知可能です。
感温部はΦ37×58mmのコイル形状なっており、感温部には取付用台座がついています。
本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。
誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。

仕様●サイズ:W51.5×D43.5×H114mm●本体質量:0.52kg●キャピラリー長:1m●調整範囲:最低-5℃、最高60℃●本体使用温度範囲:-20〜70℃ アズワン品番65-6681-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする