鷺宮製作所
鷺宮製作所の 制御機器・PLC・リレー
鷺宮製作所の 温度調節器(デジタル調節計)
鷺宮製作所の 温度調節器本体
温度スイッチ(汎用遠隔形)LWSシリーズ LWS-Cシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61901150
品番
LWS-C1034ARL1
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
電源不要の機械式サーモスタット
高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。
本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。
誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
仕様
●入切温度差:可変●入切温度差(℃):1.4〜5●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:8.6、回路入:10
寸法(mm)
(感温筒)Φ9.5×130
質量(kg)
0.45
種類
汎用遠隔形
使用温度範囲(℃)
-20〜70
制御方式
ON/OFF制御
最高温度(℃)
(感温部)60
出力点数
1
温度
34
電気定格
中電流
温度調整範囲(℃)
-10〜35
接点仕様
C1
サイズ(mm)
W51.5×D43.5×H114
アズワン品番
65-6681-70