温度トランスミッタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61901290 品番 RMPT23BD
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。電圧出力では 40 mA、電流出力では 60 mA の電流消費です。この製品タ
Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。電圧出力では 40 mA、電流出力では 60 mA の電流消費です。この製品タイプは、最適な Pt100 プローブ用のコンバータです。定格絶縁電圧: 2000 V 定格供給電圧: 24 V dc、非絶縁: +/-20 % 温度係数: 150 ppm/ ℃ 締付けトルク 0.6 〜 1.1 N.m。

仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:100℃ アズワン品番65-7329-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする