AB-TC1-STB 温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 61901396

AB-TC1-STB 温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 61901396
AB-TC1-STB 温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 61901396
AB-TC1-STB 温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 61901396
AB-TC1-STB 温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 61901396

温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番65-5711-83
内容量1個注文コード61901396品番AB-TC1-STB
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

従来型(AB-TC1/-TC2)の下に広いベース部分を持つ二段構造で、プレートを載せたままのハンドリングが容易です。
持ち手部分は指をかけやすい凹みとすべり止め効果がある波型加工になっています。
二段構造になっているため、氷上冷却時の取り扱いにも便利です。
従来型(AB-TC1/AB-TC2)に比べ、厚みが2倍になっており、温度保持性能が向上しました

仕様●材質:アルミニウム●色:黒●寸法 縦×横×高さmm:[上段]80×122×4/[下段]93×136×6●オートクレーブ可(121℃)●フリーズ:-196℃アズワン品番65-5711-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする