温度調節器 PID制御 NPN出力数:1

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61901457 品番CJ1W-TC001
参考基準価格(税別)¥91,300 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

Omron CJ シリーズ特殊 I/O ユニット温度制御ユニットは、制御ループ x 4、R&S / K / J / T / L / B 熱電対入力、NPN 出力を備えています。標準 / 高慣性サーボモータモデル Peak トルク: 3 秒間に定格トルクの 300 モデルにより異なります 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダです エンコーダ すべてのモデルで IP67 保護 超小型軽量モータ 低電圧リ
Omron CJ シリーズ特殊 I/O ユニット温度制御ユニットは、制御ループ x 4、R&S / K / J / T / L / B 熱電対入力、NPN 出力を備えています。標準 / 高慣性サーボモータモデル Peak トルク: 3 秒間に定格トルクの 300 モデルにより異なります 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダです エンコーダ すべてのモデルで IP67 保護 超小型軽量モータ 低電圧リプル、低トルクリプル トルクコード さまざまなシャフト、ブレーキ、シールのオプションが用意されています。

仕様●出力タイプ:NPN●電源電圧:5 V●入力数:7●出力数:1●コントロールタイプ:PIDコントローラ●シリーズ:CJ1 アズワン品番65-7273-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする